Beli product of 3m di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ABB Moulded Case Circuit Breakers Formula DSA (MCCB/Pemutus Sirkuit)Deskripsi:A1A 125 TMF 15-400 3p F FC.BREAKER FORMULA A1A 125 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 15-400 A
- Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- DC Voltage (V): 600
- AC Voltage (V): 600
- Alternating Current (A): 100
- Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
- Direct Current (A): 100
- Maximum Display: 6600 counts
- Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
- Resistance (ohm): 66M
- Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- ABB Moulded Case Circuit Breakers Tmax XT (Pemutus Sirkuit)Deskripsi:XT1S 160 TMD 50-500 3p F FC.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 50-500 A
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)atribut:
- Maximum Display: 4000 counts
- KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)atribut:
- DC Voltage (V): 500
- AC Voltage (V): 500
- Resistance Range (ohm): 40
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:- Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
- Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)Deskripsi:Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
- ABB Manual Motor StarterDeskripsi:The MS116-0.16 manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 0.16 A. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 50 kA at 400 VAC and trip class 10A. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks and locking devices for protection against unauthorized changes are available as accessory.atribut:
- Number of Poles: 3
- Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)Deskripsi:Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kaliatribut:
- Number of Poles: 3P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- ABB Switch Disconnectors (Saklar)Deskripsi:3-Pole, Front Operated, Base Mounted, Din-Rail Mountable Switch-Diconnector / Non-Fusible Diconnect Switch With Protected Clamp Terminals, Handle And Shaft Are Not Includedatribut:
- Distance Between Phases: Standard
- Mounting Type: Base mounting
- Number of Poles: 3
- Operating Mode: Front operated
- Pollution Degree: 3
- Position of Line Terminals: Top In - Bottom Out; Bottom In - Top Out
- FLUKE Multimeter DigitalDeskripsi:This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
- Schneider Electric Moulded Case Circuit Breaker GoPact 125 (Pemutus Sirkuit/MCCB)Deskripsi:This product is part of the new GoPact Molded Case Circuit Breakers range (MCCB). It is a complete 3 poles circuit breaker made of a 125A breaker frame and of a thermal magnetic trip unit (TMD). GoPact MCCB has a good price-performance ratio for basic applications and delivers a reliable electrical protection for your applications. The breaking capacity (Icu) is 10kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 415VAC 50/60Hz. This product embeds a 16A rating (In) thermal-magnetic trip unit (TMD). This TMD trip unit provides a fixed thermal protection Ir (against overloads) set to 1xIn (16A). And it provides a fixed magnetic (against short-circuits) protection set to 320A. GoPact MCCB comes with a variety of optional accessories simple to choose and to install. The weight is 0.7 kg. GoPact MCCB 125 is IEC 60947-1 and IEC 60947-2 certified. GoPact MCCB range benefits from Schneider Electric quality assurance.atribut:
- Circuit Breaker Mounting Mode: Fixed
- Control Type: Toggle
- Device Application: Distribution
- Product Range: GoPact MCCB
- Product or Component Type: Circuit breaker
- Suitability For Isolation: Yes conforming to EN/IEC 60947-2
- Trip Unit Name: TM-D
- Trip Unit Protection Functions: LI
- Trip Unit Technology: Thermal-magnetic
- Utilization Category: Category A
- [Ue] Rated Operational Voltage (V): 415 AC 50/60Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- [Ui] Rated Insulation Voltage (V): 440 AC conforming to EN/IEC 60947-2
- [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage (kV): 6 conforming to EN/IEC 60947-2
- ABB Rotary Handle for SACE Tmax XTDeskripsi:Rotary Handle Operating Mechanism Standard Direct With Padlock Device On C.Breaker Fixed-Plug-In Xt2-Xt4
Daftar Harga product of 3m Terbaru October 2026
| ABB Moulded Case Circuit Breakers Formula DSA (MCCB/Pemutus Sirkuit) | Rp709.900 |
| Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester) | Rp3.499.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| ABB Moulded Case Circuit Breakers Tmax XT (Pemutus Sirkuit) | Rp1.199.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester) | Rp2.399.900 |
| KRISBOW Digital Multimeter (Multitester) | Rp399.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester) | Rp759.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.199.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.799.900 |
| Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester) | Rp969.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8aP106983298-1.jpg)
/2sP105577100-1.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/o6P106985870-1.jpg)
/91P106560325-2.jpg)
/60P101517216-4.jpg)
/6yP104714250-1.jpg)
/P101002871-1.jpg)
/41P103037145-6.jpg)
/qrP103699963-1.jpg)


/5uP106864210-1.jpg)
/luP103102786-11.jpg)
/35P103773113-1.jpg)
/7hP103199269-1.jpg)

/qnP111965959-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)